Motion
MI200-JIC-PP-33-66-PVM-100HP

MI Manufactured Products
MI200-JIC-PP-33-66-PVM-100HP

Unité d’alimentation de pompe à piston hydraulique - débit de 33-66 gal/min, 100 hp, capacité du réservoir de 200 gal
N° D’ARTICLE MI04240971
N° MFRMI200-JIC-PP-33-66-PVM-100HP
Prix66,856.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MI Manufactured Products
MI200-JIC-PP-33-66-PVM-100HP

Unité d’alimentation de pompe à piston hydraulique - débit de 33-66 gal/min, 100 hp, capacité du réservoir de 200 gal
N° D’ARTICLE MI04240971
N° MFRMI200-JIC-PP-33-66-PVM-100HP
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
Prix66,856.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collecteur
    D10

Détails

  • Débit maximum
    33-66 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2275 psi
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Capacité du réservoir
    200 gal (É.-U.)
  • Filtre de retour
    En ligne

Aperçu

Description du fabricant
MI200-JIC-PP-33-66-PVM-100HP
  • Industriel à usage intensif
  • Réservoirs JIC robustes avec couvercles de nettoyage
  • Moteur électrique, 230/460-60/3 TEFC, face en C avec barres de moteur pour montage rigide
  • Pompe à piston, marque Eaton, type industriel, déplacement variable
  • Dispositif de réglage de course pour limiter le débit maximal de la pompe
  • Collecteur avec cartouche de décharge et couvercle de filtre
  • Manomètre rempli de liquide; manomètre de niveau de liquide avec thermomètre
  • Reniflard de remplissage monté sur le panneau de commande de soudure
  • Filtre de retour, à visser, dans le réservoir ou monté sur ligne, absolu 10 microns Options disponibles :
  • Démarreur
  • Collecteurs à postes multiples
  • Piles de vannes D03, D05, D08 ou D10
  • Échangeur de chaleur
  • Interrupteur de température/niveau
  • Manocontacteur
  • Chauffe-réservoir
  • Bac d’égouttement
  • Filtre de pression
  • Pompes doubles avec bloc de déchargement haut-bas, chute de pression basse
  • Accumulateur
  • Dispositions du réservoir en L et au-dessus de la tête

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good