Motion
NU240-E-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NU240-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04241485
N° MFRNU240-E-M1-C3
Prix9,101.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NU240-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04241485
N° MFRNU240-E-M1-C3
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
Votre prix9,101.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    58.996 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Non-repérage
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NU2
  • CUP_NON
    4012801234771

Aperçu

Description du fabricant
NU240-E-M1-C3