Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Hauteur totale71 mm
- Longueur totale396 mm
- Largeur totale100 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M14x1.5
- Taille de la tige16 mm
- Accident vasculaire cérébral250 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion de la série CBA2 du cylindre pneumatique de la biellette de liaison légère. Le mécanisme de verrouillage de fin de course verrouille le cylindre en place en cas de perte d’air. Les verrous peuvent être commandés pour la course de rallonge, la course de rétraction ou les deux. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
- Support pivotant en angle uniCA2-B04
- Montage sur manille amovible Mp2CA2-D04
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)CA2-C04
- Montage à bride - MF1/MF2CA2-F04
- Fixations au pied - MS1CA2-L04
- Type de verrouillageManuel de non-verrouillage
- Position de verrouillageVerrouillage à la tête de lit
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Type de montageBride (tige), MF1
- Plage de pression de fonctionnement22 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeY-04D
- Œillet de tigeI-04A
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-04
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointMBB40-PS
- SérieCA2
- Support pivotant de tourillonCA2-S04
Aperçu
- CBA2, Cylindre de verrouillage d’extrémité
- Alésages : ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
- Pression d’épreuve : 1.5MPa
- Coussin : interchangeable
- Variété de montages disponibles
- Capacité d’interrupteur automatique