Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille3.7200 po
- Alésage Diamètre3.2500 po
- Anneau intérieur Largeur2.8440 po
- Mauvais alignement Angle6 o
- Largeur de l’anneau extérieur2.4370 po
- Extérieur Diamètre5.1250 po
- Poids8.422 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale400144 lbf
- SérieGEZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029026508