Motion
23992 CAK/C08W33

SKF
23992 CAK/C08W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04245063
N° MFR23992 CAK/C08W33
Prix57,203.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23992 CAK/C08W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04245063
N° MFR23992 CAK/C08W33
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
Votre prix57,203.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    218.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
23992 CAK/C08W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG