Motion
NU215C3

NTN
NU215C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04245090
N° MFRNU215C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU215C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04245090
N° MFRNU215C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.698 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359139617
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NU
  • CUP_NON
    4547359139617

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU215C3