Motion
ER12SGT
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 0.7500 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2188 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04245252
N° MFRER12SGT
Prix90.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 0.7500 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2188 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04245252
N° MFRER12SGT
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
Prix90.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2190 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    1.2188 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796299269
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    087796299269

Aperçu

Description du fabricant
ER12 SGT VIS DE FIXATION DE FIL, SERVICE STANDARD

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif