Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Poids0.58 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant087796299290
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- CUP_NON087796299290
Aperçu
- La technologie de protection de l’arbre de la jaquette aide à protéger l’arbre et à prolonger sa durée de vie grâce à un bracelet en acier inoxydable
- Conçu pour une utilisation dans les applications où un couple de démarrage et un couple de fonctionnement faibles sont nécessaires
- La série ER-DD est destinée aux applications où un couple extrêmement faible est requis
- Les résultats des tests indiquent une réduction moyenne de 95 % du couple de démarrage lors de l’utilisation du ER-DD par rapport au roulement ER standard
- Le couple de fonctionnement est réduit de 85 à 90 %