Motion
ER16SGT
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1.0000 po, diamètre extérieur 2.0470 po, largeur 1.3750 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04245256
N° MFRER16SGT
Prix83.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1.0000 po, diamètre extérieur 2.0470 po, largeur 1.3750 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04245256
N° MFRER16SGT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix83.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3440 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0470 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796299313
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    087796299313

Aperçu

Description du fabricant
ER16 SGT VIS DE FIXATION DE FIL, SERVICE STANDARD

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif