Motion
ER22DD
Roulement d'insert de bille - 1-3/8 po DI
N° D’ARTICLE MI04245260
N° MFRER22DD
Prix137.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de bille - 1-3/8 po DI
N° D’ARTICLE MI04245260
N° MFRER22DD
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
Votre prix137.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Poids
    1.29 lb

Détails

  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    087796227255

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE ER22DD PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES
  • La technologie de protection de l’arbre de la jaquette aide à protéger l’arbre et à prolonger sa durée de vie grâce à un bracelet en acier inoxydable
  • Conçu pour une utilisation dans les applications où un couple de démarrage et un couple de fonctionnement faibles sont nécessaires
  • La série ER-DD est destinée aux applications où un couple extrêmement faible est requis
  • Les résultats des tests indiquent une réduction moyenne de 95  % du couple de démarrage lors de l’utilisation du ER-DD par rapport au roulement ER standard
  • Le couple de fonctionnement est réduit de 85 à 90  %

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon