Motion
ER23SGT
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.4375 po, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.7813 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04245261
N° MFRER23SGT
Prix120.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.4375 po, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.7813 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04245261
N° MFRER23SGT
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
Votre prix120.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6880 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Largeur totale
    1.7813 po
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796287433
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    087796287433

Aperçu

Description du fabricant
ER23 SGT VIS DE FIXATION DE FIL, SERVICE STANDARD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif