Motion
R18-02R
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 5 à 25 psi
N° D’ARTICLE MI04247034
N° MFRR18-02R
Prix72.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 5 à 25 psi
N° D’ARTICLE MI04247034
N° MFRR18-02R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    136 mm
  • Largeur totale
    60 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    148 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    25 psi
  • Pression minimale réglée
    5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 150 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    5 à 25 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR R18-02R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté