Motion
24GSP-24FL90S XBULK

GATES RUBBER CO
24GSP-24FL90S XBULK

Raccord de tuyau coudé 73474772 cannelé à bridé 90° - DI de tuyau 1-1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04248149
N° MFR24GSP-24FL90S XBULK
Prix95.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GSP-24FL90S XBULK

Raccord de tuyau coudé 73474772 cannelé à bridé 90° - DI de tuyau 1-1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04248149
N° MFR24GSP-24FL90S XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Longueur de la barbe
    73.9 mm
  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille/type de fin
    24FL
  • Diamètre de la bride
    2.3800 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3200 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Longueur totale
    183.9 mm
  • Taille du filetage
    No 24 Code 61 Bride de joint torique

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Famille de raccords
    Bride à bride
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Tuyau hydraulique à très haute pression
  • Norme d’ajustement ISO
    12151-3 gouttes S, M, L
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075371168
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    +3000 psi
  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de joint
    Joint torique
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075371168

Aperçu

Description du fabricant
24GSP-24FL90S 7347-4772
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;

Vous pourriez également aimer