Motion
24GSP-24FL90S

GATES RUBBER CO
24GSP-24FL90S

734747725 -
N° D’ARTICLE MI04248151
N° MFR24GSP-24FL90S
Prix139.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

GATES RUBBER CO
24GSP-24FL90S

734747725 -
N° D’ARTICLE MI04248151
N° MFR24GSP-24FL90S

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix139.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille/type de fin
    24FL
  • DiamĂštre de la bride
    2.3800 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3200 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • DiamĂštre intĂ©rieur du tuyau
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    No 24 Code 61 Bride de joint torique

Détails

  • DĂ©tails supplĂ©mentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nĂ©cessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamĂštre avec des pressions de service plus Ă©levĂ©es pour rĂ©pondre aux exigences de performance. Les Ă©quipements de grande taille utilisĂ©s dans les industries comme l’exploitation miniĂšre, le pĂ©trole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour rĂ©pondre Ă  cette demande, Gates prĂ©sente une premiĂšre dans l’industrie : le raccord antidĂ©rapant 32GSM .
  • RevĂȘtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrĂ©gĂ© de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrĂ©gĂ© de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Forme d’ajustement
    Tube plié court 90°
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • À utiliser avec
    Tuyau hydraulique Ă  trĂšs haute pression
  • Norme d’ajustement ISO
    12151-3 gouttes S, M, L
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    770075372998
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • MatĂ©riel
    Acier
  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075372998

Aperçu

Description du fabricant
24GSP-24FL90S 7347-47725
  • Puissance et capacitĂ© accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile Ă  acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondĂ©es; une tige usinĂ©e Ă  partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande rĂ©sistance et intĂ©gritĂ©; une conception sans lame ne nĂ©cessitant aucun Ă©quipement et compĂ©tences spĂ©ciaux, rĂ©duisant le risque de dĂ©charges ou de fuites;

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif