Motion
32GSP-32FJX

GATES RUBBER CO
32GSP-32FJX

Raccord de tuyau droit cannelé 734782525 à JIC - DI de tuyau 2 po, no 32 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI04248179
N° MFR32GSP-32FJX
Prix249.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32GSP-32FJX

Raccord de tuyau droit cannelé 734782525 à JIC - DI de tuyau 2 po, no 32 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI04248179
N° MFR32GSP-32FJX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix249.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    92.2 mm
  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille/type de fin
    No 32 JIC 37° Évasé
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.0000 po
  • Longueur totale
    172.7 mm
  • Taille du filetage
    2-1/2–12 EIG
  • Taille de filetage 1
    2 1/2-12
  • Poids
    3.64 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FJX
  • Famille de raccords
    Barbé à JIC
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Tuyau hydraulique à très haute pression
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7347-82525
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075304852
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Couple de rotation maximal
    243 pi-lb
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de joint
    Angle associé
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075304852

Aperçu

Description du fabricant
32GSP-32FJX 7347-82525
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;

Vous pourriez également aimer