Motion
32GSP-32MPAPI

GATES RUBBER CO
32GSP-32MPAPI

734785415 -
N° D’ARTICLE MI04248187
N° MFR32GSP-32MPAPI
Prix169.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32GSP-32MPAPI

734785415 -
N° D’ARTICLE MI04248187
N° MFR32GSP-32MPAPI
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
Prix169.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille/type de fin
    2 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.0000 po
  • Taille de filetage 1
    2-11 1/2

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MPAPI
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    Tuyau hydraulique à très haute pression
  • Numéro CUP du fabricant
    770075374602
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Type de fil
    MPAPI
  • CUP_NON
    770075374602

Aperçu

Description du fabricant
32GSP-32MPAPI 7347-85415
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;

Vous pourriez également aimer