Motion
DS209TT4

NTN
DS209TT4

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.5350 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 1.1890 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI04248383
N° MFRDS209TT4
Prix175.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS209TT4

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.5350 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 1.1890 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI04248383
N° MFRDS209TT4
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
Prix175.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5350 po
  • Liquidation
    C3
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS209TT4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5350 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 1.1890 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS209TT4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359469981
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    3AC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359469981

Aperçu

Description du fabricant
DS209TT4