Motion
AL504
Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses, message : SANTÉ, INFLAMMABILITÉ, RÉACTIVITÉ, PROTECTION PERSONNELLE
N° D’ARTICLE MI04248392
N° MFRAL504
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses, message : SANTÉ, INFLAMMABILITÉ, RÉACTIVITÉ, PROTECTION PERSONNELLE
N° D’ARTICLE MI04248392
N° MFRAL504
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Matières dangereuses
  • Couleur
    Bleu/Rouge/Jaune/Noir sur Blanc
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Papier
  • Message
    SANTÉ, INFLAMMABILITÉ, RÉACTIVITÉ, PROTECTION PERSONNELLE
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Identification des matières dangereuses par écriture - Barre de couleurs HMIS
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux déchirures et aux rayons UV
  • Forme
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
AL504 ÉTIQUETTES HMIS, 4 PO X 6 PO, PAPIER