Motion
JH415647A-K0000

TIMKEN
JH415647A-K0000

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 75 mm, largeur de cône 51 mm
N° D’ARTICLE MI04251213
N° MFRJH415647A-K0000
Prix324.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JH415647A-K0000

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 75 mm, largeur de cône 51 mm
N° D’ARTICLE MI04251213
N° MFRJH415647A-K0000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix324.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Cône Largeur  
    51 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    51 mm

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Gobelet compatible
    JH415610
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    053893826790
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    H415600
  • CUP_NON
    053893826790

Aperçu

Description du fabricant
JH415647A CÔNE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon