Motion
40HPX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
40HPX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04251925
N° MFR40HPX10 ft RIV
Prix37.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40HPX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04251925
N° MFR40HPX10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.65 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    16.4 mm
  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.55 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Résistance à la traction
    13900 N

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +70 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900532446

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À BROCHES À OREILLER RIV 40
  • Prix au pied