Motion
VND300D-20A-BL

SMC CORP OF AMERICA
VND300D-20A-BL

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI04252804
N° MFRVND300D-20A-BL
Prix134.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VND300D-20A-BL

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI04252804
N° MFRVND300D-20A-BL
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
Prix134.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    20 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    98 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Port 1 taille/type
    3/4 BSPT
  • Poids
    0.9 kg

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    140 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.97 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +0.97 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +180 °C
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
VND300D-20A-BL VANNE PILOTE À AIR
  • Série de vannes de procédé VND
  • Type pneumatique
  • Taille de l’orifice : 7 à 50mm
  • Port : 1/8 à 2 pouces
  • Plage de pression de service : 0 à 0.97 MPa

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon