Motion
HP8505-3.25IN MTW PT

REXNORD INC
HP8505-3.25IN MTW PT

Chaîne moulée à largeur (MTW) Rexnord MatTop® série 8505 81416441 avec PosiTrack (PT)
N° D’ARTICLE MI04252806
N° MFRHP8505-3.25IN MTW PT
Prix41.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8505-3.25IN MTW PT

Chaîne moulée à largeur (MTW) Rexnord MatTop® série 8505 81416441 avec PosiTrack (PT)
N° D’ARTICLE MI04252806
N° MFRHP8505-3.25IN MTW PT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.30 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HP8505 3.25 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with PosiTrack with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699278033

Aperçu

Description du fabricant
81416441 HP8505-3.25 MTW PT
  • HP8505 3.25 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain With PosiTrack Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins