Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique1.1250 po
- Taille hexagonale7/16 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle1 1/8-12
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre1.1250 po
- Goujon Longueur2.0000 po
- Longueur du filetage1.0000 po
- Couple600 po/lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale14798 lbf
- Capacité de charge statique radiale6472 lbf
- Forme de rouleauPlat