Motion
SFM-20X26X20X32X3

SYMMCO INC
SFM-20X26X20X32X3

Roulement à bride métrique - DI 20 mm, DI 26 mm, longueur 20 mm, diamètre de 32 mm, épaisseur de 3 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04252946
N° MFRSFM-20X26X20X32X3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYMMCO INC
SFM-20X26X20X32X3

Roulement à bride métrique - DI 20 mm, DI 26 mm, longueur 20 mm, diamètre de 32 mm, épaisseur de 3 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04252946
N° MFRSFM-20X26X20X32X3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Bride Diamètre  
    32 mm
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Longueur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Code d’harmonisation
    848330
  • Spécification du matériel
    CT-1000-K26, SAE841
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SFM
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice

Aperçu

Description du fabricant
FFM20X26X20 DOUILLE ÉCLAIRÉE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif