Motion
C06000591250M

AS RAYMOND
C06000591250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 23.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04253014
N° MFRC06000591250M
Prix2.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000591250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0590 in Wire Size, 23.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04253014
N° MFRC06000591250M
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
Prix2.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.01279 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000591250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C-0600-059-1250M POIGNÉE PRINTEMPS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif