Motion
VV3QZ15-10C4C

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ15-10C4C

COLLECTEUR MONTÉ SUR BASE VQZ100
N° D’ARTICLE MI04253099
N° MFRVV3QZ15-10C4C
Prix136.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ15-10C4C

COLLECTEUR MONTÉ SUR BASE VQZ100
N° D’ARTICLE MI04253099
N° MFRVV3QZ15-10C4C
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
Prix136.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    4 mm
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/8 po
  • Longueur totale
    114.5 mm
  • Taille du port de pression
    1/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VQZ100
  • Orifice(s) du collecteur
    4 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté, haut
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Fil de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV3QZ15-10C4C VQZ100 BASE MONTÉE
  • Collecteur à barres de type stock pour vannes montées sur socle VQZ100
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Port latéral et supérieur
  • Montage sur rail DIN en option
  • 8 tailles de port

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon