Motion
SFC200
N° D’ARTICLE MI04253141
N° MFRSFC200
Prix101.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04253141
N° MFRSFC200
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
Prix101.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFC200 1/8 COMMANDE DE DÉBIT
  • Le pointeau en deux étapes permet des réglages précis à faible débit avec les trois premiers tours du bouton de réglage
  • Les trois prochains tours donnent une position d’aiguille complètement ouverte et un contrôle conventionnel de l’étranglement
  • Lorsque le débit est inversé, le champignon/rétention robuste permet une capacité de retour à plein débit
  • L’échelle de référence à code couleur exclusive sur le bouton de réglage simplifie grandement le réglage du débit, la réinitialisation, le réglage et le retour à un débit d’origine
  • La vis de réglage simple verrouille la vanne à tout réglage désiré
  • Pression de service maximale : 5,000 psi à 70°F pour 1/8" à 1/2", 3,000 psi à 70°F pour 3/4" à 2"
  • Acier oxyde noir
  • Fabricant : Vanne et raccord Dixon
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon