Motion
SFC400
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 5000 psi, 1/4 NPTF, acier
N° D’ARTICLE MI04253142
N° MFRSFC400
Prix97.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 5000 psi, 1/4 NPTF, acier
N° D’ARTICLE MI04253142
N° MFRSFC400
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
Prix97.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 NPTF

Détails

  • Action
    Action directe
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    En ligne
  • Compensation de pression
    Non rémunéré

Aperçu

Description du fabricant
SFC400 1/4 COMMANDE DE DÉBIT
  • Le pointeau en deux étapes permet des réglages précis à faible débit avec les trois premiers tours du bouton de réglage
  • Les trois prochains tours donnent une position d’aiguille complètement ouverte et un contrôle conventionnel de l’étranglement
  • Lorsque le débit est inversé, le champignon/rétention robuste permet une capacité de retour à plein débit
  • L’échelle de référence à code couleur exclusive sur le bouton de réglage simplifie grandement le réglage du débit, la réinitialisation, le réglage et le retour à un débit d’origine
  • Une vis de réglage simple verrouille la vanne à tout réglage désiré
  • Pression maximale - 3,000 PSI