Spécifications
Dimensions
- Alésage DiamÚtre32 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale51.5 mm
- Longueur totale765 mm
- Largeur totale44 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Force de traction Ă 100 lb/po2484 N
- Force de poussée à 100 lb/po2563 N
- Taille de la tigeM10x1.25
- Taille de la tige / FiletageM10x1.25 ISO mĂąle
- Accident vasculaire cérébral500 mm
Détails
- MatĂ©riau du corpsAlliage dâaluminium
- Pays dâorigineJP
- Type de coussinCoussin dâair
- Pression de fonctionnement minimale0.05 MPa
- Type de montageMontage de base
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 Ă +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieRHC