Motion
CL-8-SLF
Tampon ou support de mise à niveau de la machine, goujon ou type de douille : tampon de type goujon, taille du filetage : 1/2-13 po, hauteur totale : 2 po
N° D’ARTICLE MI04253931
N° MFRCL-8-SLF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon ou support de mise à niveau de la machine, goujon ou type de douille : tampon de type goujon, taille du filetage : 1/2-13 po, hauteur totale : 2 po
N° D’ARTICLE MI04253931
N° MFRCL-8-SLF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1-7/8 po
  • Taille de l’écrou hexagonal
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Matériau de base
    Acier
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Trous de décalage
    Non
  • Capacité de charge
    4200 lb
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type de goujon ou de douille
    Tampon de type goujon

Aperçu

Description du fabricant
CL-8SLF PIEDS DE NIVELLEMENT