Motion
MPDU235N  2 3/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
MPDU235N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI04253974
N° MFRMPDU235N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix824.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MPDU235N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-3/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI04253974
N° MFRMPDU235N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix824.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    3-13/64 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2813 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Longueur totale
    10.2813 po
  • Largeur totale
    3.0800 po
  • Poids
    15.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    793699057591

Aperçu

Description du fabricant
MPDU235N OREILLERNOIR MPD-U235N