Motion
Super dégraissant MUO 18oz

CRC INDUSTRIES
Super Degreaser MUO 18oz

Super dégraissant de MUO (usage de fabrication seulement), 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04255813
N° MFRSuper Degreaser MUO 18oz
Prix34.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Super Degreaser MUO 18oz

Super dégraissant de MUO (usage de fabrication seulement), 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04255813
N° MFRSuper Degreaser MUO 18oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    158°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -267°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    1.33
  • Contenu en COV
    96.12
  • Poids
    1.25 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide incolore transparent
  • Application
    Outils pneumatiques, roulements, chaînes, embrayages, matrices, générateurs et compresseurs, freins mécaniques, moules, moteurs, pièces, câble métallique
  • Type de base
    Halogéné
  • Couleur
    Transparent
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    26,800 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Utilisation en fabrication seulement • Homologué NSF K1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • S’évapore rapidement et ne laisse aucun résidu
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    078254039107
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • Type
    Dégraissant
  • CUP_NON
    078254039107

Aperçu

Description du fabricant
03910 MUO SUPER DÉGRAISSANT AER20OZ
  • Utilisation en fabrication seulement
  • Homologué NSF K1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • S’évapore rapidement et ne laisse aucun résidu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté