Motion
DSG-01-3C2-D24-70905

YUKEN
DSG-01-3C2-D24-70905

Soupape Dir à commande par sol D24V CSA
N° D’ARTICLE MI04256444
N° MFRDSG-01-3C2-D24-70905
Prix469.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-3C2-D24-70905

Soupape Dir à commande par sol D24V CSA
N° D’ARTICLE MI04256444
N° MFRDSG-01-3C2-D24-70905
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
Prix469.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG 01 3C2 D24 70905 VALVE DIR SOL OPER
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)