Motion
C01800220250M

AS RAYMOND
C01800220250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.2500 in Length, 0.0220 in Wire Size, 29.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04256933
N° MFRC01800220250M
Prix2.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800220250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.2500 in Length, 0.0220 in Wire Size, 29.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04256933
N° MFRC01800220250M
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
Prix2.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00038 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800220250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    29.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0180-022-0250M PRINTEMPS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif