Motion
J2M2-B
Fiche pneumatique série J - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04259020
N° MFRJ2M2-B
Prix2.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique série J - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04259020
N° MFRJ2M2-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.56 po
  • Longueur
    1.59 po

Détails

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    10500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
J2M2-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté