Motion
76206
Disque à lamelles enduit Attacker - 7/8 dans un arbre non fileté, type 27, 4-1/2 dans un diamètre de disque, grain 40 , quantité d'emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04259817
N° MFR76206
Prix14.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles enduit Attacker - 7/8 dans un arbre non fileté, type 27, 4-1/2 dans un diamètre de disque, grain 40 , quantité d'emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04259817
N° MFR76206
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
Prix14.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Trimmable
    Non réglable

Aperçu

Description du fabricant
76206 4-1/2 X 7/8 40 OVATION DE GRIT