Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.6250 po
- Anneau extérieur Largeur0.9055 po
- Extérieur Diamètre90 mm
- Largeur totale1.6250 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796100817
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale11000 lbf
- Capacité de charge statique radiale5600 lbf
- SérieSMN
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796100817