Motion
D12091

GRACO INC
D12091

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 205 - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1/4 po, débit max. 5.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI04261854
N° MFRD12091
Prix945.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D12091

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 205 - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1/4 po, débit max. 5.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI04261854
N° MFRD12091

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix945.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Polypropylène
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/4 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    5.0 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
D-12091 HUSKY 205