Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel2.1 oz/vg2
- Taille4X-Large
Détails
- Détails supplémentairesBordure renforcée
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, ASTM D2261, ASTM D5034, ASTM D5035
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- Style reversOuvert
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéNon
- Capuchon inclusNon
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsMicroMax
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointSergé