Motion
77-740

DEWALT
77-740

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 10 po de diamètre de lame, nombre de dents : 32
N° D’ARTICLE MI04262521
N° MFR77-740
Prix56.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
77-740

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 10 po de diamètre de lame, nombre de dents : 32
N° D’ARTICLE MI04262521
N° MFR77-740
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
Prix56.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    10 po
  • Largeur de coupe
    0.094 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Angle du crochet
    20 °
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
BUSE EN CARBURE DE LAME 77-740 10" 32T

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon