Motion
PC600D
Perceuse ou poinçonneuse à fil - Puissance nominale de 6 A, taille de mandrin de 3/8 po, vitesse maximale : 2500 tr/min, non réversible, poids de l’outil de 3.2 lb
N° D’ARTICLE MI04262531
N° MFRPC600D
Prix72.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse ou poinçonneuse à fil - Puissance nominale de 6 A, taille de mandrin de 3/8 po, vitesse maximale : 2500 tr/min, non réversible, poids de l’outil de 3.2 lb
N° D’ARTICLE MI04262531
N° MFRPC600D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix72.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Poids de l’outil
    3.2 lb

Détails

  • Intensité
    6 A
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Capacité de perçage en métal
    3/8 po
  • Capacité de perçage du bois
    1 po
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Puissance nominale
    6 A
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
PC600D DRILL ELECTRIC VSR 3/8" 6 AMP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif