Motion
PC750AG
Petite meuleuse d’angle 7-1/2 A
N° D’ARTICLE MI04262533
N° MFRPC750AG
Prix70.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite meuleuse d’angle 7-1/2 A
N° D’ARTICLE MI04262533
N° MFRPC750AG
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
Prix70.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 -11 UNC
  • Longueur du cordon
    6.0 pi
  • Taille maximale du disque
    4-1/2 po
  • Arbre Taille  
    5/8-11 po
  • Poids de l’outil
    3.1 lb
  • Poids
    7.10 lb
  • Diamètre de la roue
    4.5 po

Détails

  • Accessoires
    (1) meule à métaux, (1) clé à ergots, (1) poignée latérale
  • Accessoires inclus
    Oui
  • Intensité
    7.5 A
  • Boîtier inclus
    Aucun étui inclus
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Orange, gris et noir
  • Type de meuleuse
    Angle
  • Style de poignée
    Angle droit
  • Type de poignée
    Poignée latérale réglable
  • Matériau du boîtier
    Nylon chargé de verre
  • Comprend
    Meule
  • Interrupteur verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Métal
  • Rpm max.
    10000
  • Sortie maximale
    1020.0 watts
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Contenu de l’emballage
    4 1/2" Small Angle Grinder, (1) Metal Grinding Wheel, Spanner Wrench, Side Handle, 6 Foot Cord
  • Source d’alimentation
    Électrique - Avec cordon
  • Caractéristiques de sécurité
    Conception en métal coulé pour une durabilité et une sécurité accrues des utilisateurs. Poignée latérale à trois positions qui permet différentes positions de coupe, améliorant la sécurité de l’outil
  • Verrouillage de la broche
    Oui
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • Type
    Avec cordon
  • Homologué UL
    Oui
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    120.0 V
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans / Contrat de service gratuit de 1 an / Garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
PC750AG MEULEUSE ÉLECTRIQUE À ANGLE 4-1/2 PO
  • Moteur durable de 7.5 A Alimente facilement les tâches sur le chantier
  • La meule 4-1/2-In est idéale pour couper les barres d’armature et le béton, enlever la peinture et la rouille, meuler les perles de soudage et affûter les lames
  • Positionner la main la plus proche du matériau à droite, à gauche ou en haut de la meuleuse à partir d’une poignée latérale à trois positions
  • Le boîtier d’engrenages en métal moulé augmente la durabilité
  • Certifié indépendant pour répondre aux normes applicables

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif