Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série CQU a été conçue pour être un cylindre de type plaque léger et compact. La série est disponible dans les tailles d'alésage 20mm, 25mm, 32mm et 40mm. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sans retirer les supports de montage. Il est possible de monter un petit interrupteur automatique dans 4 directions. Les montages CQU comprennent un trou traversant/double extrémité taraudée (standard), un support de pied vertical, un support de pied horizontal et une chape double.
- Type de cylindre compactPlaque
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresUQC
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants, taraudés aux deux extrémités
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieUQC
Aperçu
- Léger et compact.
- Taille : 20, 25, 32, 40.
- Course : 5 à 100 mm.
- L’interrupteur automatique peut être monté sans retirer un support.