Motion
C03600260750M

AS RAYMOND
C03600260750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 6.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04262904
N° MFRC03600260750M
Prix2.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600260750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0260 in Wire Size, 6.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04262904
N° MFRC03600260750M
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
Votre prix2.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00111 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600260750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    6.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0360-026-0750-M