Motion
GG308-NP08-18
Coude 90° - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 18 mm mâle métrique avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI04262915
N° MFRGG308-NP08-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 18 mm mâle métrique avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI04262915
N° MFRGG308-NP08-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, M18 avec joint torique
  • Extrémité 2 Taille
    18 mm
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, M18 avec joint torique

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 18 mm mâle métrique avec joint torique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Métrique mâle avec joint torique
  • Extrémité 2 Filetage
    M18 x 1.5
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
GG308-NP-08-18
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plage de température de -40 - 250 F
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Plaqué zinc
  • Résistance aux vibrations
  • Fournit un adaptateur pour convertir un tuyau métrique en JIC 37⁰ permettant l'utilisation de tuyaux et de raccords d'extrémité standard.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good