Motion
D6500-SP-L15-L15

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6500-SP-L15-L15

Coude de cloutage USA Sealing 90° - Corps réglable - Compression de type morsure de 15 mm x compression de type morsure de 15 mm
N° D’ARTICLE MI04262919
N° MFRD6500-SP-L15-L15
Prix22.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D6500-SP-L15-L15

Coude de cloutage USA Sealing 90° - Corps réglable - Compression de type morsure de 15 mm x compression de type morsure de 15 mm
N° D’ARTICLE MI04262919
N° MFRD6500-SP-L15-L15
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
Prix22.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    15 mm
  • Extrémité 2 Taille
    15 mm
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Longueur totale
    36.5
  • Taille du filetage 2
    M22X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude de goujon 90°
  • Style/type des deux extrémités
    Compression à compression
  • Mot-clé de description
    Compression de type morsure de 15 mm x compression de type morsure de 15 mm
  • Style de fin 1
    Compression de type morsure
  • Style de fin 2
    Compression de type morsure
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Forme
    ANGLE DE 90 DEGRÉS

Aperçu

Description du fabricant
L15MBT-L15FMSP 90 DEG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté