Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1/2 po
- Taille1/2 x 1/2
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Type de raccordAdaptateur x filetage femelle NPT
- Numéro CUP du fabricant822353109335
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de piècePartie A
- Types de produitsAdaptateur mâle en laiton partie A x NPT femelle
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353109335
- Pression de service250 psi