Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson1-11/16 po
- Largeur de la tête du côté boîte4-1/4 po
- Box End Wrench Size2-3/16 po
- Angle de têteDroit
- Largeur de tête à extrémité ouverte5-1/2 po
- Open End Wrench Size2-3/16 po
- Overall Length34 po
- Poids17.83 lb
Details
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Système de mesureImpériale
- Forme de douille12 PT
- CUP_NON662679001490
Aperçu
Description du fabricant
PEIGNE À CLÉ J1290 , 2-13/16 PO, NOIR