Motion
SSN4S1TC61Q10

Lincoln Motors
SSN4S1TC61Q10

Moteur à vecteur d’onduleur Leeson - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 1775 tr/min base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04264039
N° MFRSSN4S1TC61Q10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SSN4S1TC61Q10

Moteur à vecteur d’onduleur Leeson - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC châssis, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, 1775 tr/min base, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04264039
N° MFRSSN4S1TC61Q10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    205
  • Taille du cadre
    145TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Dimension C de la longueur totale
    15.39 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    52 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Inverseur de cage d’écureuil, service
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Caractéristiques
    Système d’isolation à onduleur de classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à tr/min de base avec entraînement vectoriel C Face avec base rigide jusqu’à 100 HP sur les modèles LEESON, les modèles Lincoln jusqu’à 5 HP TEBC utilisent des moteurs de soufflante triphasés Thermostats normalement fermés Construction de cadre en fonte, en acier et en aluminium Dispositions pour les dispositifs de retour codeur Rotors équilibrés avec précision Garantie de 3 ans reconnue UL et CSA
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.0/2.0 A
  • Courant de pleine charge
    4.0/2.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    U
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LM26359
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720044872
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    1 HP, 230/460 V, 2000:1 avec disposition codeur
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Onduleur seulement
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , TENV
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR LM26359
  • Système d’isolation à onduleur classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à régime de base avec entraînement vectoriel C Face avec base rigide jusqu’à 100 HP sur les modèles LEESON, les modèles Lincoln jusqu’à 5 HP TEBC utilisent des moteurs de souffleur triphasés Thermostats normalement fermés Construction de cadre en fonte, en acier et en aluminium Dispositions pour les dispositifs de retour codeur Rotors équilibrés avec précision Reconnus UL et certifiés CSA