Motion
T7655042
Poulie - 1/2 po, plaquée nickel, 2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI04264399
N° MFRT7655042
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie - 1/2 po, plaquée nickel, 2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI04264399
N° MFRT7655042
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.100
  • Longueur
    2.100
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Taille commerciale
    1/2 po
  • Poids
    0.340
  • Largeur
    4.200

Details

  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Quantité
    1
  • Matériau de la poulie
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
T7655042N POULIE PIVOTANTE D’AUVENT 2 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté